曜日別特売
50019 長袖ポロシャツ(男女兼用) 50019 アイトス 73645035

detail3

50019 長袖ポロシャツ(男女兼用) 50019 アイトス 73645035
50019 長袖ポロシャツ(男女兼用) 50019 アイトス 73645035
50019 長袖ポロシャツ(男女兼用) 50019 アイトス 73645035
50019 長袖ポロシャツ(男女兼用) 50019 アイトス 73645035
50019 長袖ポロシャツ(男女兼用) 50019 アイトス 73645035
50019 長袖ポロシャツ(男女兼用) 50019 アイトス 73645035
50019 長袖ポロシャツ(男女兼用) 50019 アイトス 73645035
50019 長袖ポロシャツ(男女兼用) 50019 アイトス 73645035
50019 長袖ポロシャツ(男女兼用) 50019 アイトス 73645035
50019 長袖ポロシャツ(男女兼用) 50019 アイトス 73645035
50019 長袖ポロシャツ(男女兼用) 50019 アイトス 73645035

長袖ポロシャツ(男女兼用) 50019

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
色ネイビー
内容量1着注文コード73645035品番50019
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

ストレッチ&キックバックに優れる
帯電防止
ストレッチ
吸汗速乾

色
ネイビー
サイズ
3L
胸廻(cm)
120
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
64
その他
【二酸化炭素】5.388 (kg-CO2)
材質
制電ブロックニット ポリエステル100%、ボタン/プラスチック
着丈(cm)
75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする