曜日別特売

FIVES 超高機能長袖クルーネックシャツ FU25B21

FIVES 超高機能長袖クルーネックシャツ FU25B21 - FIVESFIVES 超高機能長袖クルーネックシャツ FU25B21 - FIVESFIVES 超高機能長袖クルーネックシャツ FU25B21 - FIVESFIVES 超高機能長袖クルーネックシャツ FU25B21 - FIVESFIVES 超高機能長袖クルーネックシャツ FU25B21 - FIVES

耐久性と速乾性を両立した長袖クルーネックのコンプレッションシャツです。長時間の作業でもムレを軽減します。

用途
作業時のインナーに。空調服・ファン付きウェアの下にも。
材質
ポリエステル90%・ポリウレタン10%
内容量
1枚
注意
※洗濯の際は洗濯表示をご確認ください。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05719669FU25B21ブラックL956978
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
05719870FU25B21ブラックM896776
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
05719949FU25B21セージ×ブラックM896776
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
05719967FU25B21セージ×ブラックLL1017180
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
05720001FU25B21セージ×ブラックL956978
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする