ウォーターミルズ
ウォーターミルズの 面取り・バリ取り
ウォーターミルズの 面取りカッター
ウォーターミルズの カッター(カウンターシンク)
WM 穴付カウンターシンク90°
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73646895
品番
WMHTC10S6L45-49
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
寸法D(mm)
6
寸法L(mm)
45
用途
アルミ・非鉄・プラスチック用
寸法d(mm)
10
面取径(mm)
4〜9
切刃形状
その他