ウォーターミルズ
ウォーターミルズの 面取り・バリ取り
ウォーターミルズの 面取りカッター
ウォーターミルズの カッター(カウンターシンク)
WM 穴付カウンターシンク90°
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73646904
品番
WMHTC15S8L55
参考基準価格(税別)
¥4,120
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
寸法D(mm)
8
寸法L(mm)
55
用途
アルミ・非鉄・プラスチック用
寸法d(mm)
15
面取径(mm)
6〜14
切刃形状
その他