WM 穴付カウンターシンク90°

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73646922 品番 WMHTC25S12L78
参考基準価格(税別)¥7,030 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
寸法D(mm)12 寸法L(mm)78 用途アルミ・非鉄・プラスチック用 寸法d(mm)25 面取径(mm)10〜23 切刃形状その他

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする