ウォーターミルズ
ウォーターミルズの 面取り・バリ取り
ウォーターミルズの 面取りカッター
ウォーターミルズの カッター(カウンターシンク)
WM3枚刃 カウンターシンク 60°
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73647096
品番
WMC5C6205S10L69
参考基準価格(税別)
¥6,560
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
寸法D(mm)
10
寸法L(mm)
69
先端角(°)
60
寸法d(mm)
20.5
寸法d1(mm)
3.5
切刃形状
3枚刃
注意
※寸法画像の90°となっている部分が60°の商品です。