ウォーターミルズ
ウォーターミルズの 面取り・バリ取り
ウォーターミルズの 面取りカッター
ウォーターミルズの カッター(カウンターシンク)
WM3枚刃 カウンターシンク 90°ハイス鋼+TiN
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73647166
品番
WMCTN104S6L50
参考基準価格(税別)
¥4,120
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
寸法D(mm)
6
寸法L(mm)
50
寸法d(mm)
10.4
寸法d1(mm)
2.5
切刃形状
3枚刃