WM3枚刃 カウンターシンク 90°ハイス鋼+TiN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73647202 品番 WMCTN124S8L56
参考基準価格(税別)¥4,670 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
寸法D(mm)8 寸法L(mm)56 寸法d(mm)12.4 寸法d1(mm)2.8 切刃形状3枚刃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする