アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 収納家具
アイリスオーヤマの 収納ボックス
アイリスオーヤマの インナーボックス
インナーボックス 浅型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73648438
品番
IB-38R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
カラーボックス・CBサイズのメタルラックにぴったりのインナーボックスです。
かさばる小物類を入れて整理する事ができます。
使わない時は折りたたんで収納ができます。
色
ブラウン
材質
構造部材:繊維板、張り材:ポリエステル、取っ手:ポリプロピレン
寸法(mm)
300×380×28
質量(g)
600
耐荷重(kg)
7
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません