SX-B3A-S PCスタンド 超軽量 折りたたみ式 収納袋付き アイリスオーヤマ 73648630

 

SX-B3A-S PCスタンド 超軽量 折りたたみ式 収納袋付き アイリスオーヤマ 73648630
SX-B3A-S PCスタンド 超軽量 折りたたみ式 収納袋付き アイリスオーヤマ 73648630
SX-B3A-S PCスタンド 超軽量 折りたたみ式 収納袋付き アイリスオーヤマ 73648630
SX-B3A-S PCスタンド 超軽量 折りたたみ式 収納袋付き アイリスオーヤマ 73648630
SX-B3A-S PCスタンド 超軽量 折りたたみ式 収納袋付き アイリスオーヤマ 73648630
SX-B3A-S PCスタンド 超軽量 折りたたみ式 収納袋付き アイリスオーヤマ 73648630
SX-B3A-S PCスタンド 超軽量 折りたたみ式 収納袋付き アイリスオーヤマ 73648630
SX-B3A-S PCスタンド 超軽量 折りたたみ式 収納袋付き アイリスオーヤマ 73648630
SX-B3A-S PCスタンド 超軽量 折りたたみ式 収納袋付き アイリスオーヤマ 73648630
SX-B3A-S PCスタンド 超軽量 折りたたみ式 収納袋付き アイリスオーヤマ 73648630
SX-B3A-S PCスタンド 超軽量 折りたたみ式 収納袋付き アイリスオーヤマ 73648630
SX-B3A-S PCスタンド 超軽量 折りたたみ式 収納袋付き アイリスオーヤマ 73648630
SX-B3A-S PCスタンド 超軽量 折りたたみ式 収納袋付き アイリスオーヤマ 73648630
SX-B3A-S PCスタンド 超軽量 折りたたみ式 収納袋付き アイリスオーヤマ 73648630

PCスタンド 超軽量 折りたたみ式 収納袋付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
色シルバー
内容量1台注文コード73648630品番SX-B3A-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

超軽量約100g、折り畳み式でスリム設計なので持ち運びに便利なノートPCスタンドです。
収納袋付きなので外出先での作業や出張時にもカバンにすっぽり収納できます。
ノートパソコン、タブレットPC17.5インチ以下対応です。
タブレットスタンドとしても活躍します。
PCスタンドのメリット
画面の高さや角度を調整することで視線が自然と上がり、姿勢の改善につながります。
そのため首や肩への負担を軽減し、長時間の作業もより快適になります。
PCの下に空間が生まれることで通気性が向上し、熱がこもりにくくなるのもポイントです。

色
シルバー
付属品
収納用袋
質量(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×20×25
適合サイズ
ノートパソコン、タブレット17.5インチ以下

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする