ウォーターミルズ
ウォーターミルズの ドリル
ウォーターミルズの 超硬ドリル
ウォーターミルズの 超硬その他ドリル
WMマルチファンクションツール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73648636
品番
WMMFX30S4L50
参考基準価格(税別)
¥8,770
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法L(mm)
50
全長(mm)
50
刃長(mm)
6
シャンク径(Φmm)
4
寸法d(mm)
3
材質
超硬
寸法D(mm)
4
表面処理
TiAlNコート
寸法l(mm)
6
寸法T(mm)
0.3
アズワン品番
64-8772-84
刃径(mm)
3