WM穴付カウンターシンク90°コバルトハイス鋼+TiN

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73648697 品番 WMHTN15S8L55
参考基準価格(税別)¥6,560 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
寸法D(mm)8 寸法L(mm)55 用途アルミ・非鉄・プラスチック用 寸法d(mm)15 面取径(mm)6〜14 切刃形状その他

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする