※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウォーターミルズ
ウォーターミルズの エンドミル
ウォーターミルズの その他エンドミル
WM高能率加工エンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73648758
品番
WHS645A143583
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
先進的溝形状。
偏心逃げ角の採用・センターカット。
抜群の横引きは強度。
全長(mm)
83
刃数(p)
6
刃径(Φmm)
14
シャンク径(Φmm)
14
刃長(mm)
35
仕様
R無し
表面処理
AlTiNコート
適合被削材種
炭素鋼・ステンレス鋼・耐熱合金