SaiSaiストレッチニットスニーカー WG140 男女兼用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 73649574 品番 WG140
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

その履き心地は、まるで靴下そのもの。
足の形に合わせてくれる優しいストレッチシューズ。
オシャレで心地よい履き心地。むくみや外反母趾でお悩みの方にも優しくフィットします。
立体感のあるニット織で、伸縮性にも優れています。高級感と遊び心をブレンドしたデザインに仕上がりました。

材質甲材:2重編みニット、底材:EVAソール・ラバー カーキ サイズM サイズ(cm)23〜23.5 ケース入数20 標準質量(g/片足)約140(M) 機能通気性 足幅3E〜7E 使用場所屋内/屋外 アズワン品番64-1212-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする