すたこらさんソフト05 男女兼用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 73650283 品番 05
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

衝撃吸収、つまずき防止、脱ぎ履きらくらく。
デザインと機能を両立しました。
トゥスプリングでつまずきによるケガを予防。

材質表:ポリエステル・ゴムスポンジ、底材:合成底 ネイビー 質量(g)約145(片足23.0〜23.5cm) サイズ(cm)22〜22.5 ケース入数20 足幅3E 使用場所屋外&室内用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする