アスティコ
アスティコの 衣服関連
アスティコの シューズ 利用者用
すたこらさんソフト05 男女兼用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
73650326
品番
05
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
衝撃吸収、つまずき防止、脱ぎ履きらくらく。
デザインと機能を両立しました。
トゥスプリングでつまずきによるケガを予防。
材質
表:ポリエステル・ゴムスポンジ、底材:合成底
色
ネイビー
質量(g)
約145(片足23.0〜23.5cm)
サイズ(cm)
26〜26.5
ケース入数
20
足幅
3E
使用場所
屋外&室内用