すたこらさんソフト07 女性用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 73650378 品番 07
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

伸縮性に優れたゴムスポンジ&衝撃吸収に優れたアウトソール。
開放性の高いマジックテープ。
柔らかな履き心地。履きやすい踵指リング。

材質表:ゴムスポンジ、底材:合成底 パープル 質量(g)約120(片足23.0〜23.5cm) サイズ(cm)25〜25.5 ケース入数20 足幅3E 使用場所屋外&室内用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする