テクナラインウインターグローブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード73650998 品番RR8805BK4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ベーシックスタイルで、どんなシーンにもマッチする防水・防寒・透湿グローブ。
アウター素材は超撥水テクナラインレザーを使用、ライナーにハイポーラを搭載し、雨天での快適性も確保。
甲側裏地をボアで仕上げた、暖かいウインターグローブ。

サイズLL ブラック 材質甲側:テクナライン超撥水レザー、掌側:テクナライン超撥水レザー、裏地:フェイクボア・フリース、インナー:ハイポーラグローブインサート 手のひらまわり(cm)21.5〜23 手のひら長さ(cm)20〜21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする