ガントレットウインターグローブDS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード73651095 品番RR8808BK2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

しなやかで柔らかくなめらかな肌触りが特徴の鹿革(ディアスキン)を採用。その質感からは想像できない、牛革の約3倍とも言われる強度を誇ります。
またその細胞の中には多くの脂が含まれているため革の大敵「水」にも強いのが特徴です。
そんなグローブ素材として最適な特性を持つレザーに手首内側にたっぷり使われたフェイクボアで寒気を遮断。
手首から先には起毛トリコットを使用しディアスキンの特性を最大に活かした抜群の操作感を実現しました。
まさにカラダの一部と化したかのような使い心地も相まってスマホタッチも別次元の使いやすさ。
既存のウインターグローブにない操作感、フィット感は一度はめたら元に戻れなくなる魅力を秘めています。

サイズM ブラック 仕様防水・透湿仕様 材質甲側/ディアスキン、掌側/ディアスキン・スマートタッチレザー、インナー/ハイポーラグローブインサート、裏地/起毛トリコット・フェイクボア 対応両手タッチパネル・スマホ 手のひらまわり(cm)19.5〜21 手のひら長さ(cm)18〜19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする