RR8809BK4 CKニットカフウインターレザーグローブ ラフアンドロード 73651156

CKニットカフウインターレザーグローブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード73651156 品番RR8809BK4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ボリュームのあるウインタージャケットの袖口でも、スリムなジャージカフならスマートに重ねることが出来て、寒風を遮断し冷えを抑えます。
要所に配された内蔵式プロテクターで、見た目以上のプロテクション性で安心。
シンプルなデザインに、アクセントで入れた2本ラインが心を軽やかにし、寒い冬のライディングを楽しいものにしてくれます。

サイズLL ブラック 仕様防水・透湿仕様 材質甲側:牛革・コンフォートラバーナックルパッド・ウレタンパッド・ニットカフ、掌側:牛革・スマートタッチレザー、インナー:ハイポーラグローブインサート、裏地:フリース 対応両手タッチパネル・スマホ 手のひらまわり(cm)21.5〜23 手のひら長さ(cm)20〜21
注意
※ニットカフ部分は防水インナーが入っていないため防水性はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする