ゴアウインドストッパーマルチグローブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード73651287 品番RR8852BK4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

防風・透湿素材薄手の裏起毛ゴア(R)ウインドストッパー(R)ファブリクスを使用したマルチグローブ。
指先が出せるのでグローブを外すことなくダイレクトにスマホ操作が可能。
また指先はスマートタッチレザーを施している為、グローブをしたままの操作も可能です。
掌側にはグリップ操作時の擦れ対策に合皮を叩き縫い。
ハンドルカバー用インナーグローブやバイク以外のタウンユース、釣りなどマルチに活躍する防風グローブです。

サイズLL ブラック 仕様防風・防寒・透湿仕様 材質ゴア(R)ウインドストッパー(R)ファブリクス、合成皮革、スマートタッチレザー 対応両手タッチパネル・スマホ 手のひらまわり(cm)21.5〜23 手のひら長さ(cm)20〜21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする