ライトアベイル
ライトアベイルの 衣服関連
ライトアベイルの シューズ 利用者用
ハミングStep 院内シューズ 男女兼用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
73652374
品番
RH-001
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
滑りにくい靴底。軽い足取りハミングステップ。
材質
表:ポリエステル100%、底材:合成底(TPR)
色
ネイビー
サイズ
L
サイズ(cm)
23.5〜24.5
ケース入数
24
標準質量(g/片足)
110(Sサイズ)
足幅
4E
使用場所
室内用