ライトアベイル
ライトアベイルの 衣服関連
ライトアベイルの シューズ 利用者用
ハミングStep 院内シューズ 男女兼用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ
S
サイズ(cm)
20.5〜21.5
色
ピンク
注文コード
73652408
品番
RH-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,090
この商品は
サイズ・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
滑りにくい靴底。軽い足取りハミングステップ。
材質
表:ポリエステル100%、底材:合成底(TPR)
色
ピンク
サイズ
S
サイズ(cm)
20.5〜21.5
標準質量(g/片足)
110(Sサイズ)
足幅
4E
使用場所
室内用