ハミングStep 院内シューズ 男女兼用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 73652417 品番 RH-001
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

滑りにくい靴底。軽い足取りハミングステップ。

材質表:ポリエステル100%、底材:合成底(TPR) ピンク サイズM サイズ(cm)22〜23 ケース入数24 標準質量(g/片足)110(Sサイズ) 足幅4E 使用場所室内用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする