ハウスステップRタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 レッドブラウン(RB) 寸法(mm)900×900×350(175) 注文コード73652714 品番CUB-R60-RB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,000
この商品は色・寸法など8種類から選べます 他の種類を見る

固定するだけで、掃き出し窓や勝手口の段差を解消。ガーデニング用品や防災グッズの収納場所に。
簡単施工でシロアリ対策にも。耐久性抜群の独自素材を(採用100 kgの荷重が加わってもたわみはわずか3mm以下)。

レッドブラウン(RB) セット内容ハウスステップ1台/蓋1枚/連結金具セット2袋/ペグセット(4本入)1袋 材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム) 寸法(mm)900×900×350(175) タイプ収納庫なし 用途洗濯道具入れ、園芸用品入れ、工具入れに最適

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする