RR5927BK HOTハンドウォーマー ラフアンドロード 73652863

HOTハンドウォーマー

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73652863 品番RR5927BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ハンドガード付のオフ車からネイキッド、ビッグスクーターまで※1幅広く対応するハンドウォーマー。
装着時にも抜群の操作性を実現し、カラーバリエーションも全4色をラインナップ。愛車に合わせてコーディネートしやすくなっています。
裏地部分には防水フィルムを入れ、入り口部分にシャーリングを設けることで雨水の浸入を抑えた簡易防水仕様となっています。

材質バリアクロス600D、バリスターナイロンクロス、PVC、PVCタフタ、圧縮ウレタン、クロロプレン ブラック サイズフリー
注意
※車両タイプ、ハンドガードの大きさによってはつかないことがあります。
※商品を装着した場合、一部ビッグスクーターのパーキングレバーが使いにくいことがあります
※グリップの外径が太いもの、特殊な形状のものはハンドルカバーを装着すると、操作上不具合が出る場合があります。その場合は安全のため、ハンドルカバーの使用を中止してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73652863 RR5927BK 39269754 AK-021(09-021) ネオプレーンハンドルウォーマー コミネ ネオプレーンハンドルウォーマー コミネ 1双 3,198 税込3,518 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73652863
2021-12-10
用途:
Vstrom650 ハンドルカバー
医療・福祉・介護関連業

Vstrom650に取り付けて一シーズン使用した感想です。見た目は大きくて恥ずかしいような・・グリップガードの上からかぶせることができるので見た目は我慢ですね。取り付けは簡単です。走行中は風が巻き込んで少し入り込んできます。最初に届いた品はカビ?にじみがあり交換していただきました。グリップヒーターとハンドウオーマーで完璧です。

対象商品:
73652872
2021-07-09
用途:
冬のバイクで

ロゴが大きくスウェット生地がの商品が嫌だったので、こちらを選びました。実際の商品はかなり大きい印象ですが、ビックスクーターでピッタリのバランスです。しっかりとした硬さもあるので、ツーリングなどの長距離仕様かと思います。価格のわりに雑な作りでしたので、何度か交換するはめに。購入予定の方はすぐにチェックをお勧めします。

1人が参考にしています
対象商品:
73652863
2020-12-18
用途:
Tenere700用
自動車・二輪車・自転車関連業

ハンドガード付きのオフ車にも使えるとの事ですが、手首側の開口部と中の空間が狭く、操作に支障が出ます。インナーと開口部を切って布を継ぎ足して、ようやくフィットしました。大分暖かくなります。
汎用品は加工して使うのが当たり前と思ってますが、宣伝文句に疑義を抱いたので低めの評価としました。

1人が参考にしています
対象商品:
73652863
2019-04-11
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズが大きく、ハンドガードがついててもその上からかぶせることができます。ただ値段が高めなのが気になるところです。物は良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
73652863
2018-03-02
用途:
オフロード車のハンドルに
サービス業

大きいです。ナックルガードの上から装着できます。
グリップヒーターと併用すると熱いくらいです。

1人が参考にしています
対象商品:
73652897
2018-12-14
用途:
激寒時のバイク乗車
医療・福祉・介護関連業

見た目も良く 違和感なく装着でき 冷たい風も入らず良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする