家具調トイレセレクトR 自動ラップ ノーマル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73653205 品番533-941
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥162,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

排泄介護の悩みを包み込む。
緊急・非常用のポータブルトイレ用バケツ(節水型)が付属しています。
自動ラップ機能でらくらく後処理!・バケツ洗浄不要、ニオイを密封。

仕様完成品 種別ソフト便座 材質本体:木、便座:ポリプロピレン 質量(kg)約19.6 容量(L)(バケツ)9 電源AC100V 加工抗菌加工 寸法(cm)幅48×奥行55.5〜57.5×高さ78〜90、座面:幅36×奥行42.5、穴部:幅19×奥行31、便座高:38〜50(5段階/3)、ひじ掛け内寸:40、ひじ掛け高:18〜27(4段階/3) 機能ひじ掛け高さ調整、ソフト便座、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイ 最大使用者体重(kg)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする