533-882 安寿 家具調トイレセレクトR コンパクト Aron(アロン化成) 73653458

安寿 家具調トイレセレクトR コンパクト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
種別暖房便座
内容量1台注文コード73653458品番533-882
参考基準価格(税別)¥67,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

住環境・症状・体格・そして機能で選べる!あなたにぴったりのトイレが見つかります。
尿こぼれ・木部への浸透を防ぐ!すべての便座が長穴形状でなので尿こぼれを防ぎます。尿のこぼれガード付き。
汚れやすい部分はプラスチックに。尿がついても染み込まずに拭き取れます。
省スペースに特化したコンパクトタイプ。
コンパクトで、ゆったり座れるアーチ型ひじ掛け。
排泄時、後始末の動作をゆったり行えます。

仕様完成品種別暖房便座材質天然木(ラバーウッド)、ウレタン塗装、合成皮革(PVC)、ポリプロピレン、発泡EVA樹脂質量(kg)約14.7容量(L)(バケツ)約9寸法(cm)幅48×奥行56×高さ73~85、座面:幅36×奥行43、穴部:幅19×奥行31、便座高:33~45(5段階/3)、ひじ掛け内寸:40、ひじ掛け高:18~27(4段階/3)機能ひじ掛け高さ調整、暖房便座、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイ最大使用者体重(kg)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする