安寿 家具調トイレセレクトR ノーマル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73653503 品番 533-851
参考基準価格(税別)¥77,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

住環境・症状・体格・そして機能で選べる!あなたにぴったりのトイレが見つかります。
尿こぼれ・木部への浸透を防ぐ!すべての便座が長穴形状でなので尿こぼれを防ぎます。尿のこぼれガード付き。
汚れやすい部分はプラスチックに。尿がついても染み込まずに拭き取れます。
標準的で汎用性が高く、立体移乗に適した固定式ひじ掛けのノーマルタイプ。
ゆったり座れるアーチ形状のひじかけ!・ゆったり足を広げられる前方に支柱のないひじ掛け形状。

寸法(cm)幅50×奥行58×高さ75〜90、座面:幅36×奥行43、穴部:幅19×奥行31、便座高:35〜50(6段階/3)、ひじ掛け内寸:40、ひじ掛け高:18〜27(4段階/3) 質量(kg)約16.3 材質天然木(ラバーウッド)、ウレタン塗装、合成皮革(PVC)、ポリプロピレン、発泡EVA樹脂 容量(L)(バケツ)約9 最大使用者体重(kg)100 機能ひじ掛け高さ調整、ソフト便座、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイ 仕様完成品 種別ソフト便座

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする