曜日別特売
533-857 安寿 家具調トイレセレクトR ノーマルワイド Aron(アロン化成) 73653564

安寿 家具調トイレセレクトR ノーマルワイド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
種別ソフト便座
内容量1台注文コード73653564品番533-857
参考基準価格(税別)¥83,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

住環境・症状・体格・そして機能で選べる!あなたにぴったりのトイレが見つかります。
尿こぼれ・木部への浸透を防ぐ!すべての便座が長穴形状でなので尿こぼれを防ぎます。尿のこぼれガード付き。
汚れやすい部分はプラスチックに。尿がついても染み込まずに拭き取れます。
標準的で汎用性が高く、立体移乗に適した固定式ひじ掛けのノーマルタイプ。
ゆったり座れるアーチ形状のひじかけ!・ゆったり足を広げられる前方に支柱のないひじ掛け形状。

仕様完成品種別ソフト便座材質天然木(ラバーウッド)、ウレタン塗装、合成皮革(PVC)、ポリプロピレン、発泡EVA樹脂質量(kg)約16.7容量(L)(バケツ)約9寸法(cm)幅56×奥行58×高さ75~90、座面:幅36×奥行43、穴部:幅19×奥行31、便座高:35~50(6段階/3)、ひじ掛け内寸:46、ひじ掛け高:18~27(4段階/3)機能ひじ掛け高さ調整、ソフト便座、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイ最大使用者体重(kg)100
注意
※空気触媒触媒清潔加工を施し、におい・スキントラブルを軽減。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする