安寿 家具調トイレセレクトR ノーマルワイド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 種別標準/快適脱臭 注文コード73653589 品番533-859
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥100,500
この商品は種別など6種類から選べます 他の種類を見る

住環境・症状・体格・そして機能で選べる!あなたにぴったりのトイレが見つかります。
尿こぼれ・木部への浸透を防ぐ!すべての便座が長穴形状でなので尿こぼれを防ぎます。尿のこぼれガード付き。
汚れやすい部分はプラスチックに。尿がついても染み込まずに拭き取れます。
標準的で汎用性が高く、立体移乗に適した固定式ひじ掛けのノーマルタイプ。
ゆったり座れるアーチ形状のひじかけ!・ゆったり足を広げられる前方に支柱のないひじ掛け形状。

仕様完成品 種別標準/快適脱臭 材質天然木(ラバーウッド)、ウレタン塗装、合成皮革(PVC)、ポリプロピレン、発泡EVA樹脂 質量(kg)約17.3 容量(L)(バケツ)約9 寸法(cm)幅56×奥行58×高さ75〜90、座面:幅36×奥行43、穴部:幅19×奥行31、便座高:35〜50(6段階/3)、ひじ掛け内寸:46、ひじ掛け高:18〜27(4段階/3) 機能ひじ掛け高さ調整、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイ、脱臭機能 最大使用者体重(kg)100
注意
※空気触媒触媒清潔加工を施し、におい・スキントラブルを軽減。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73653589 533-859 62031603 533-859 家具調トイレセレクトRノーマルワイド Aron(アロン化成) 家具調トイレセレクトRノーマルワイド Aron(アロン化成) 1個 85,980 税込94,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする