パナソニックエイジフリー・ライフテック
パナソニックエイジフリー・ライフテックの 紙おむつ・排泄関連
パナソニックエイジフリー・ライフテックの 尿器・便器
パナソニックエイジフリー・ライフテックの ポータブルトイレ
家具調トイレ <座楽> ひじ掛けはねあげ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73653799
品番
PN-L23417MB
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
広いスペースで介助しやすい、はねあげタイプ。
長穴便座!尿もれしにくいふき取りしやすい。
すすぎがラクな、まあーるいバケツ。
光触媒分解+活性炭吸着のW脱臭構造。だからパワフル。
ずっとグッド。座楽。
寸法(cm)
幅53×奥行58×高さ78.5〜94.5、座面:幅39×奥行41、穴部:幅前12.5・後17.5×奥行32、便座高:37〜53(9段階/2)、ひじ掛け内寸:42、ひじ掛け高:19〜24(3段階/2.5)
質量(kg)
21.5
材質
天然木、合成皮革、ポリプロピレン、鋼材
最大使用者体重(kg)
100
付属品
便座カバー、消臭液
機能
ひじ掛け跳ね上げ、ひじ掛け高さ調整、ソフト便座、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイ、脱臭機能
仕様
完成品
色
ミディアムブラウン
種別
脱臭ソフト便座