寸法(cm)幅53×奥行57×高さ75~87、座面:幅39×奥行41、穴部:幅前14・後19.5×奥行29、便座高:35~47(13段階/1)、ひじ掛け内寸:42、ひじ掛け高:18~24(4段階/2)質量(kg)9.5材質本体・便フタ・ひじ掛カバー:ポリプロピレン、ひじ掛本体・背もたれ本体:ABS樹脂、背もたれカバー:ポリエチレン最大使用者体重(kg)100付属品ワンハンドカットペーパーホルダー、消臭液、キャスター、便座カバー機能ひじ掛け昇降、ひじ掛け高さ調整、防汚トレイ、傾斜スペーサーによる前傾、後傾調整機能付色ミスティパープル種別標準タイプ仕様要組立