ポータブルトイレ <座楽>ラフィーネ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 種別長穴タイプ モカブラウン 注文コード73653878 品番PN-L30206B
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は種別・色など3種類から選べます 他の種類を見る

「便フタオープンアシスト機能」+「昇降式ひじ掛け」=「移乗や介助が便利」。
フタは少し持ち上げるだけでバネの力でかんたんに開きます。さらに押し込むと、後方介助用スペースができます。
ひじ掛けが下がるので、移乗や側方介助に便利です。
前後傾調整脚:傾斜スペーサによる前後傾機能(前傾、後傾各3°)、便座高は前傾時+1cm、後傾時+3cm高さがアップします。

寸法(cm)幅53×奥行57×高さ75〜87、座面:幅39×奥行41、穴部:幅前12.5・後17.5×奥行32、便座高:35〜47(13段階/1)、ひじ掛け内寸:42、ひじ掛け高:18〜24(4段階/2) 質量(kg)9.5 材質本体・便フタ・ひじ掛カバー:ポリプロピレン、ひじ掛本体・背もたれ本体:ABS樹脂、背もたれカバー:ポリエチレン 最大使用者体重(kg)100 付属品ワンハンドカットペーパーホルダー、消臭液、キャスター、便座カバー 機能ひじ掛け昇降、ひじ掛け高さ調整、防汚トレイ、前後傾調整脚 モカブラウン 種別長穴タイプ 仕様要組立

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする