曜日別特売
40035 ポータブルトイレ きらく ミニでか 片付け簡単 Richell(リッチェル) 73653896

ポータブルトイレ きらく ミニでか 片付け簡単

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
種別普通便座
内容量1台注文コード73653896品番40035
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

幅49cmの超コンパクトサイズ。機能も充実の樹脂製ポータブルトイレ。
処理袋をセットして片付け簡単!後処理のニオイの悩みを解決。袋ごとに簡単に処理できます。
蓋ストッパー付きで後方から介助がしやすい!・周囲が汚れにくいフルカバータイプの汚水受けは、外して水洗いできます。
設定高さが一目でわかる目盛り付き。数字に合わせて、脚部高さ調節リングを差し込みます。
キャスター付なので、ラクに移動できます。補高脚にも装着できます。
1cmピッチで高さ33~45cmに調節できます。補高脚を付けると5cm高くできます(補高脚を不使用時:33~40cm、補高脚を使用時:38~45cm)。
サッとお手入れできるプラスチック便座。

寸法(cm)幅49×奥行53×高さ75~87、座面:幅34.5×奥行42、穴部:幅18×奥行29、便座高:33~45(13段階/1)、ひじ掛け内寸:40、ひじ掛け高(便座から):18~30(5段階/3)、バケツA型用袋止め:幅27×奥行33×高さ1.8質量(kg)本体:10.3、バケツA型用袋止め:116g材質ポリプロピレン・ABS樹脂、バケツA型用袋止め:シリコーンゴム容量(L)(バケツ)約10最大使用者体重(kg)100付属品便座カバー1枚、ラクリーンバッグ2枚機能ひじ掛け高さ調整、キャスター付、オイルダンパー、防汚トレイダークブラウン種別普通便座仕様要組立
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする