幅49cmの超コンパクトサイズ。機能も充実の樹脂製ポータブルトイレ。
処理袋をセットして片付け簡単!後処理のニオイの悩みを解決。袋ごとに簡単に処理できます。
蓋ストッパー付きで後方から介助がしやすい!・周囲が汚れにくいフルカバータイプの汚水受けは、外して水洗いできます。
設定高さが一目でわかる目盛り付き。数字に合わせて、脚部高さ調節リングを差し込みます。
キャスター付なので、ラクに移動できます。補高脚にも装着できます。
1cmピッチで高さ33~45cmに調節できます。補高脚を付けると5cm高くできます(補高脚を不使用時:33~40cm、補高脚を使用時:38~45cm)。
座り心地を重視したやわらか便座タイプ。