Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 紙おむつ・排泄関連
Aron(アロン化成)の 尿器・便器
Aron(アロン化成)の ポータブルトイレ
安寿 サニタリエース OD 据置式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73653966
品番
871-034
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
簡易式とは気づかれない?シャープなデザインも魅力。オイルダンパー、臭いのモレにくい上フタ形状。
種別
補高#8
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン
質量(kg)
約5.2
色
アイボリー
加工
抗菌加工
寸法(cm)
幅37×奥行58×高さ48、座面:幅35×奥行40、穴部:幅19×奥行29、便座高:47
最大使用者体重(kg)
100