安寿 洋式トイレ用フレーム S-はねあげR-2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 種別プラスチック製ひじ掛け 注文コード73654045 品番533-086
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は種別2種類から選べます 他の種類を見る

S-はねあげRがより立ち上がりやすく、お手入れしやすくなりました。
左右から便器を挟み込む独自構造で簡単設置。
安定感そのままに、立ち上がりやすいよう、渡しパイプの形状を変更しました。
プラスチック製肘掛けの先端を立ち上がりやすい形状にしました。
S-はねあげRよりもひじ掛けの長さを2.5cm前方に伸ばし、より立ち上がりやすくなりました。

種別プラスチック製ひじ掛け 材質ラバーウッド無垢材、ポリプロピレン、ポリエチレン、スチール 質量(kg)9.8 寸法(cm)幅64×奥行55×高さ55〜70、ひじ掛け幅:66(ひじ掛け含む)・53(ひじ掛け除く) 最大使用者体重(kg)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする