画像準備中

洋式トイレ用スライド手すり(ステンレス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73654054 品番PN-L53001
参考基準価格(税別)¥71,500 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

狭いトイレにも簡単に設置可能。着座時に取付脚とひじ掛けが邪魔にならない。
取り付け、ひじ掛け高さ調整は全て前から行えます。
スライド式ひじ掛けで安全に配慮。
搬入しやすいコンパクトサイズ。
取付しやすい組立完成品。

材質本体:ステンレス鋼、ひじ掛け:ポリプロピレン、便座固定ノブ・ひじ掛け調整ノブ:ABS・ステンレス、アジャスター:合成ゴム・ステンレス、アームカバー:合成ゴム 質量(kg)8.5 寸法(cm)幅65×奥行46×高さ58〜74、ひじ掛け部:奥行33、ひじ掛け内寸:52.5 適合寸法(cm)便器:26〜40(※床から約30cmの高さの便器の最大幅) 最大使用者体重(kg)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする