Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 紙おむつ・排泄関連
Aron(アロン化成)の 尿器・便器
Aron(アロン化成)の ポータブルトイレ
安寿 補助便座
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
73654063
品番
535-170
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
便器への落ち込みを防止。安心の排泄をサポート。
材質
ポリプロピレン
ケース入数
10
寸法(cm)
幅28×長さ36×厚さ4、穴部:幅15×奥行20
取付可能寸法(mm)
(便座内寸奥行)O型:270〜300、U型:330〜360
洗濯方法
手洗い可