亀屋
亀屋の 紙おむつ・排泄関連
亀屋の 尿器・便器
亀屋の 尿器・便器関連商品
ミニパイル消臭防水トイレマット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73654273
品番
100-218
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
心地よい肌触りのミニパイル。消臭機能もついて、汚れも目立ちにくい。
消臭機能がついてコストパフォーマンス抜群です。
消臭機能はクリーンガード。
ポリエステル100%で吸水機能付き。
材質
表:ポリエステル100%、裏:ポリウレタンフィルム
色
ロイヤルブルー
ケース入数
60
加工
防水加工、速乾性、吸水加工、消臭加工
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
72×90×0.1