岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
SG天井Sブラケットボルト座金
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73655286
品番
27T58
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
天井Sブラケット取付ビス付き。
用途
レールを天井面にボルト取付する際に使用するアダプター部材。
付属品
天井Sブランケット取付ビス付
仕様
天井Sブラケット取付ビス付
適合
SG
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
116
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ブラケットはレールの両端から100mm以内、900以内のピッチで取付けください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません