岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
D30ブラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73655322
品番
12L20-BL
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
レール長さ(m)
2
用途
店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。
適合
D30
材質/仕上
アルミ アルミニウム合金押出型材:ブラックアルマイト仕上げ
色
ブラック
許容荷重(kg)
30kg
適合品番
12T41BL・12T51BL・12T31BL・12T65BL・90W40-BL
アズワン品番
64-8336-01
レール長さ(mm)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
適正荷重(kg)
(方開き)30、(両開き)+30
取扱説明書:
(0.6MB)
注意
※ランナー、キャップストップ、ブラケットは別売です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません