岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
D30ブラック キャップストップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73655392
品番
12T31BL
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
レールの断面を隠します。
用途
レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
適合
D30
寸法(mm)
カン下:21
材質/仕上
スチール/ブラック塗装
質量(g)
31
適合品番
12L20-BL・12L30-BL・12L40-BL・12L01-BL・12L02-BL
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(0.6MB)