岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
D40ブラック キャップストップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73655478
品番
15T31BL
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
レールの断面を隠します。
用途
レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
適合
D40
寸法(mm)
カン下:27
材質/仕上
スチール/ブラック塗装
質量(g)
45
適合品番
15L20-BL・15L30-BL・15L40-BL・15L02-BL
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(0.6MB)