MotoM
MotoMの 照明器具
MotoMの 住宅・店舗照明
MotoMの ペンダントライト
オリンピア照明 LED磁器ペンダント ハーフバイアス 小
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
長さ(mm)
620〜1320
注文コード
73655627
品番
MPN19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
職人がひとつひとつ釜でていねいに焼きあげた磁器のセードを使用したLEDペンダント照明。
昼間は磁器の白さがお部屋を明るく、夜は磁器からもれる灯りがお部屋をほっとあたたかく灯します。
長さ(mm)
620〜1320
取付部
引掛シーリング
仕様
長さ調整可能
直径(Φmm)
86
高さ(mm)
147
質量(g)
700
LED寿命(時間)
40000
電球の種類
LED
調光の可否
否