MotoM
MotoMの 照明器具
MotoMの 住宅・店舗照明
MotoMの ペンダントライト
オリンピア照明 LED磁器ペンダント ツボ 小
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
長さ(mm)
620〜1320
注文コード
73655663
品番
MPN21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
職人がひとつひとつ釜でていねいに焼きあげた磁器のセードを使用したLEDペンダント照明。
昼間は磁器の白さがお部屋を明るく、夜は磁器からもれる灯りがお部屋をほっとあたたかく灯します。
長さ(mm)
620〜1320
質量(g)
800
取付部
引掛シーリング
仕様
長さ調整可能
直径(Φmm)
125
高さ(mm)
152
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光束(Lm)
384
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
Ra80
電球の種類
LED
調光の可否
否
適用畳数
4.5
調色の可否
否