日光物産(NIKKO)
日光物産(NIKKO)の 革手袋
日光物産(NIKKO)の 溶接用手袋
溶接用牛床革2本指手袋(袖長タイプ) 8201-7
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
73656065
品番
8201-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
耐熱性に優れた2本指袖長タイプです。
厳選された牛本革(Aグレード)のみを使用しております。
サイズ
フリー
全長(cm)
34
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
12
手のひらまわり(cm)
28
材質
牛床革
色
グレー
加工
加工なし
機能
耐熱・耐油・耐摩耗
アテ有無
親指付根:床革アテ付
入数(双)
1
用途
溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業