ALMIGHTY LS MID

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード73657727 品番C1GA180205225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は31種類から選べます 他の種類を見る

脱ぎ履きしやすい3本ベルトタイプ
軽量ソール採用
傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
履き口裏は人工皮革使用で一般的にメッシュより強い
ソフト(中敷足口周りベロなど)=マシュマロ感覚の履き心地
ソール(耐滑耐油屈曲性水掃けがいい)
再帰反射材付き
樹脂製先芯搭載

サイズ(cm)22.5 ライトグレー×ダークグレー×グレー 質量(g)約390(片足26cm) 規格JSAA A種 材質(アッパー)人工皮革+合成繊維 材質(ソール)合成底 材質(先芯)樹脂 形状ミドルカット 種類セーフティーシューズ 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品説明動画

ワークシューズのお手入れ方法 - How to -

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73657797
2021-04-30
用途:
土木作業
建設業・工事業

履きごごちは、文句なし。
マジックテープで、脱ぎ履きが、らくです。
ハーフカットですが、埃等も入りにくいです。

1人が参考にしています
対象商品:
73657806
2021-03-04
用途:
建築作業時
建設業・工事業

見た目が好きで購入しましたが履き心地も最高でした。

対象商品:
73657894
2019-01-25
用途:
解体作業時
建設業・工事業

非常に軽くクッション性に優れ、足の疲れが軽減されるのが実感できます。爪先側メッシュ部分が少ないのも耐久性が高く、気に入っています。

対象商品:
73657894
2018-09-14
用途:
土木工事
有限会社穂坂工業 様 (建設業・工事業)

軽くて履きやすいが耐久性があるか心配、長持ちしてほしいから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする