聴六

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73658516 品番HA-6
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

握りやすく聞きやすい、楽しくなる助聴器です。
新型マイク搭載によりクリアな音質。
握りやすいウェーブ加工。
電池交換が分かりやすいLED。

付属品ポーチ 材質プラスチック樹脂 質量(g)112 電源単4形乾電池×2 ケース入数10 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)(最大)5.3×16.6×(握り部)2.42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする